Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Green Low S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Green Low S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Green Low S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Green Low S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Green Low S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Green Low S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8474570
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051428068116
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Green Low S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Green Low 643170, S1P HRO SRC ESD

Zulassung/Norm: S1P HRO SRC ESD
Ausführung:
• Metallfrei
Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: Gummilaufsohle Urban mit iCELL und Rotationspunkt, bis 300°C hitzebeständig
Material: Schaft: nahtlos gewebtes SAFETY KNIT® Textil, Futter: BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: TPU-Vorderkappenschutz, Schutz Fiberglas-Zehenschutzkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Weite: 11
Weitere Informationen:
Größe:
41
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
643170/41
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 73,48*
€ 85,13*
1 Tag
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 73,70*
€ 85,13*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 73,73*
€ 85,15*
1 Tag
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 74,40*
€ 85,52*
Lager 223
3
pro Paar
€ 8,50*
ab € 98,50*
€ 112,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,74*
€ 134,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,20*
€ 133,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,25*
€ 125,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,98*
€ 122,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,50*
€ 117,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,81*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.