| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8473935 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002730110529 |
| |
|
| | |
| BEVER & KLOPHAUS Schiebetürschloss PZ 55mm, mit Bl.und Hakenfalle Schiebetürschloss, mit Hakenfalle • Mit verschließbarer Hakenfalle und Schließblech • Dornmaß: 55 mm • Stulp: 20 x 180 mm, kantig, silberfarbig lackiert • PZ-vorgerichtet Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 139P | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,59* | € 63,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 49,15* | € 63,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,05* | € 63,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,71* | € 63,86* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 51,30* | € 66,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|