Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rillenkugellager 15x24x5mm 61802-2RSR-HLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 15x24x5mm 61802-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 15x24x5mm 61802-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 15x24x5mm 61802-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 15x24x5mm 61802-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 15x24x5mm 61802-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 15x24x5mm 61802-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 15x24x5mm 61802-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 15x24x5mm 61802-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 15x24x5mm 61802-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 15x24x5mm 61802-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 15x24x5mm 61802-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Rillenkugellager 15x24x5mm 61802-2RSR-HLC
Artikel-Nr.:
     223-8472879
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     055453805-0000
EAN/GTIN:
     4012802381900
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig

FAG Rillenkugellager 15x24x5mm 61802-2RSR-HLC

Rillenkugellager 618..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Masse:
8 g
Bohrungsdurchmesser [d]:
15 mm
Außendurchmesser [D]:
24 mm
Breite [B]:
5 mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
2070 N
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
1260 N
Grenzdrehzahl [n G]:
15000 1/min
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 6,86*
2 Tage
6583
1
€ 7,90*
ab € 5,14*
€ 7,00*
2 Tage
11
3
€ 4,90*
ab € 5,19*
€ 7,09*
6 Tage
6563
1
€ 10,00*
ab € 5,56*
€ 7,61*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 7,13*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.