Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Schrägkugellager 25x52x20,6mm 3205-BD-XL-2HRS-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAG FAG Schrägkugellager 25x52x20,6mm 3205-BD-XL-2HRS-TVH
Artikeldetailsicht FAG FAG Schrägkugellager 25x52x20,6mm 3205-BD-XL-2HRS-TVH
Artikeldetailsicht FAG FAG Schrägkugellager 25x52x20,6mm 3205-BD-XL-2HRS-TVH
Artikeldetailsicht FAG FAG Schrägkugellager 25x52x20,6mm 3205-BD-XL-2HRS-TVH
Artikel-Nr.:
     223-8472802
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     063595583-0000
EAN/GTIN:
     4012802632798
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager

FAG Schrägkugellager 25x52x20,6mm 3205-BD-XL-2HRS-TVH

Schrägkugellager 32..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Weitere Informationen:
Masse:
0,175 kg
Bohrungsdurchmesser [d]:
25 mm
Außendurchmesser [D]:
52 mm
Breite [B]:
20,6 mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
22000 N
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
15200 N
Grenzdrehzahl [n G]:
10700 1/min
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 8,90*
ab € 18,24*
€ 23,84*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 18,35*
€ 23,85*
6 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 18,30*
€ 23,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,08*
€ 26,06*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 23,70*
€ 30,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.742,40*
Zubehör
SKF
TMIP 7-28
ab € 309,68*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.696,71*
Zubehör
SKF
TKED 1
ab € 442,38*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.