Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8464240 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0690774477452 |
| |
|
| | |
| REEBOK Sicherheitshalbschuh Trailgrip IB1050 S3 Gr.43 (Arbeitsschuh) Halbschuh »Trailgrip IB1050«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN 20345, S3 SRC Ausführung: • Atmungsaktiv • Flexibel • Leichte Ausführung • Kein freiliegendes Metall • Optimaler Feuchtigkeitstransfer für ein angenehmes Fußklima • MicroWeb-Schnürsystem für optimale Passform und Stabilität Fußbett: MemoryTech-Massage Sohle: Leichte, EVA-gepolsterte Mittelsohle, rutschfeste Gummilaufsohle mit aktivem Profilmuster für besten Grip Material: Leder, Mikrofaser und Netzgewebe, Obermaterial bitetet Feuchtigkeitstransfer für den Kühlkomfort Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler Durchtrittschutz Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Marke: | Reebok |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 gr. 43, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,38* | € 126,35* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,95* | € 126,98* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,85* | € 127,22* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 104,62* | € 127,49* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 131,56* | € 158,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|