Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REEBOK Sicherheitshalbschuh Excel Light IB1030 S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitshalbschuh Excel Light IB1030 S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitshalbschuh Excel Light IB1030 S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitshalbschuh Excel Light IB1030 S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitshalbschuh Excel Light IB1030 S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitshalbschuh Excel Light IB1030 S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitshalbschuh Excel Light IB1030 S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitshalbschuh Excel Light IB1030 S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitshalbschuh Excel Light IB1030 S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitshalbschuh Excel Light IB1030 S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitshalbschuh Excel Light IB1030 S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitshalbschuh Excel Light IB1030 S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitshalbschuh Excel Light IB1030 S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitshalbschuh Excel Light IB1030 S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitshalbschuh Excel Light IB1030 S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitshalbschuh Excel Light IB1030 S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8464204
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0690774426771
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

REEBOK Sicherheitshalbschuh Excel Light IB1030 S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)

Halbschuh »Excel Light IB1030 + IB1031«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN 20345, S1P SRC
Ausführung:
• Hohe Atmungsaktivität
• Flexibel
• Extra leichte Ausführung
• Kein freiliegendes Metall
• Optimaler Feuchtigkeitstransfer für ein angenehmes Fußklima
• MicroWeb-Schnürsystem für optimale Passform und Stabilität
Fußbett: MemoryTech
Sohle: Leichte, EVA-gepolsterte Mittelsohle, rutschfeste Gummilaufsohle
Material: Mikrofaser und 3D Mesh
Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
blau
Marke:
Reebok
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,48*
€ 118,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,16*
€ 118,56*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,46*
€ 122,83*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 99,29*
€ 123,59*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 124,50*
€ 153,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 153,19*
€ 182,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,03*
€ 180,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,18*
€ 170,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 135,31*
€ 161,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 124,50*
€ 148,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.