| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463950 Herst.-Nr.: PB211.17 EAN/GTIN: 7610733044689 |
| |
|
| | |
| PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher DIN 911 L vechromt 17mm Winkelschraubendreher für Sechskant, lang Ausführung: DIN 911L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 17 mm | Schenkellänge: | 290 x 50 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Herstellerartikelnummer: | PB 211.17 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 17mm, din 911, din911 sw17 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,28* | € 32,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,54* | € 32,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,80* | € 33,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,86* | € 33,37* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 31,41* | € 41,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|