Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463614 Herst.-Nr.: PB8190.1-80 EAN/GTIN: 7610733078974 |
| |
|
| | |
| PB SWISS TOOLS Schraubendreher 8190 SWISSGRIP PH1x80mm Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Weitere Informationen: | | Größe: | PH 1 | Klingenlänge: | 80 mm | Gesamtlänge: | 175 mm | Herstellerartikelnummer: | PB 8190.1-80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,08* | € 6,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,17* | € 7,41* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,16* | € 7,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,24* | € 7,50* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,62* | € 9,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|