| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463208 Herst.-Nr.: PB211.5 EAN/GTIN: 7610733012893 |
| |
|
| | |
| PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher DIN 911 L vechromt 5mm Winkelschraubendreher für Sechskant, lang Ausführung: DIN 911L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 5 mm | Schenkellänge: | 165 x 25 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Herstellerartikelnummer: | PB 211.5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 5mm, din 911, din 911 sw5 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,88* | € 3,96* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,79* | € 4,18* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,80* | € 4,19* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,81* | € 4,21* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,57* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|