| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463195 Herst.-Nr.: PB211.3 EAN/GTIN: 7610733012879 |
| |
|
| | |
| PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher DIN 911 L vechromt 3mm Winkelschraubendreher für Sechskant, lang Ausführung: DIN 911L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 3 mm | Schenkellänge: | 125 x 20 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Herstellerartikelnummer: | PB 211.3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 3mm, din 911, din 911 sw 3 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,94* | € 2,81* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,87* | € 2,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,89* | € 2,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,87* | € 2,85* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,40* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|