Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Rauheitsmeßgerät MarSurf M310 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Rauheitsmeßgerät MarSurf M310 Set
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Rauheitsmeßgerät MarSurf M310 Set
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Rauheitsmeßgerät MarSurf M310 Set
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Rauheitsmeßgerät MarSurf M310 Set
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Rauheitsmeßgerät MarSurf M310 Set
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Rauheitsmeßgerät MarSurf M310 Set
Artikel-Nr.:
     223-8463174
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     6910260
EAN/GTIN:
     4059192064549
Suchbegriffe:
Rauheitsmessgerät
Rauhigkeitsmessgerät
Rauhtiefenmessgerät
Tastspitze

MAHR Rauheitsmeßgerät MarSurf M310 Set

Mobiles Rauheitsmessgerät-Set MarSurf M 310

Anwendung: Kleine Baugröße und geringes Gewicht mit herausnehmbarem Vorschubgerät, einfache und intuitive Bedienung. Großes, beleuchtetes 4,3“-TFT-Touch-Display, Anzeige drehbar, übertragung von Messprotokollen und -daten wahlweise über Bluetooth oder Kabel, IATF 16949 konform - Sichere Rückführbarkeit mit MarConnect, erstellung von fertigen PDF-Protokollen direkt im Messgerät, Kundenspezifische Kommentare für das PDF-Protokoll werden direkt am MarSurf M 310 eingegeben, über 1200 Messungen ohne aufladen, integriertes, herausnehmbares Raunormal, automatische Cutoff-Wahl: sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen Messergebnisse.

Besondere Vorteile: Kabellose Datenübertragung der Messergebnisse in z.B. Excel® und weitere Windows® Anwendungen via Software Interface MarCom Prof. Durch den Anschluss eines Laserscanner können via Barcode und QR-Code vorkonfigurierte Messungen gestartet, sowie Werkstückinformationen eingelesen werden.

Anwendung: An Wellen, Gehäuseteilen, Großmaschinen, großen Werkstücken, Fräs- und Drehteilen, geschliffenen und gehonten Werkstücken, und im Produktions- und Fertigungsbereich an der Maschine zum schnellen Prüfen der Rautiefe des Werkstücks in oder auf der Maschine.

Lieferumfang: Mit Vorschubgerät (herausnehmbar), 1 Standardtaster PHT6-350, normgerecht, Eingebauter Akku, Raunormal, im Gehäuse integriert (herausnehmbar), Mahr-Kalibrierschein, Tasterschutz/Prismenhalter, Ladegerät, Höheneinstellung (integriert), Tragetasche mit Schulterriemen, USB-Kabel, Handprisma mit Höhenverstellung (Paar), Verlängerungskabel zum Vorschubgerät (Länge 1,2 m) und Betriebsanleitung.

Technische Daten:
Kenngrößen: A1, A2, Ar, CF, CL, CR, Mr1, Mr2, R, R3z, RPc, RS, RSk, RSm, Ra, Rk, Rmax, Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr), Rp, RpA (ASME), Rpk, Rpm, Rpm (ASME), Rq, Rt, Rvk, Rx, Rz, Rz (JIS), Rz (Ry (JIS) entspr. Rz), Vo
Horizontalmaßstab: abh. vom Cut-off
Protokollinhalte: R-Profil, MRK, P-Profil (MOTIF), Ergebnisdarstellung
Kalibrierfunktion: dynamisch; Ra, Rz, Rsm
Datenschnittstelle: USB A, USB B, MarConnect (Bidirektional), microSD Slot für SD / SDHC-Karten bis 32 GB
Schutzart: IP40
Temperaturbereich für Betrieb/Arbeit: +5 °C bis +40 °C
Temperaturbereich für Lagerung: –15 °C bis +55 °C
Akku: Li-Ionen-Akku, 3,7 V, Nennkapazität 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen
Maße (L x B x H) des Vorschubgerätes: 160 x 77 x 50 mm
Maße (L x B x H) des Auswertegerätes: 190 x 140 x 75 mm
Gewicht: 4,7 kg
Messprinzip: Tastschnittverfahren
Taster: induktiver Kufentaster
Tastspitze: 2 µm
Messbereich: 350 µm
Profilauflösung: 8 nm
Filter gemäß ISO/JIS: Gaußfilter gemäß ISO 16610-21 (vorher ISO 11562), Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 13565-1, ls-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar)
Cut-off Ic gemäß ISO/JIS: 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatische Filtererkennung, variabel
Anzahl n der Einzelmessstrecken gemäß ISO/JIS: wählbar: 1–16
Verkürzter Cut-off gemäß ISO/JIS: wählbar
Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS: 1,5; 4,8; 15, N x Lc, variabel, automatisch
Taststrecke gemäß ISO 12085 (MOTIF): 1; 2; 4; 8; 12; 16 mm
Gesamtstrecke In gemäß ISO/JIS: 1,25 mm, 4 mm, 12,5 mm
Tastgeschwindigkeit: 0,5 mm/s
Messkraft: 0,75 mN
Weitere Informationen:
Ausführung:
M 310-Set
Herstellerartikelnummer:
6910260
Weitere Suchbegriffe: tastspitzen mahr, rauheitsmessgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.519,74*
€ 2.617,65*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.551,15*
€ 2.624,06*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.635,25*
€ 2.769,30*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.662,97*
€ 2.802,78*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 3.379,73*
€ 3.461,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.461,37*
€ 4.119,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.449,34*
€ 4.104,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.399,40*
€ 4.045,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.379,73*
€ 4.021,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.