Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MarSurf M310 Set MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MarSurf M310 Set MAHR
MarSurf M310 Set MAHR
MarSurf M310 Set MAHR
MarSurf M310 Set MAHR
MarSurf M310 Set MAHR
MarSurf M310 Set MAHR
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681211
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4059192064549
EAN/GTIN:
     4059192064549
Suchbegriffe:
Rauheitsmessgerät
Rauhigkeitsmessgerät
Rauhtiefenmessgerät
Tastspitze
Mobiles Rauheitsmessgerät-Set MarSurf M 310

Anwendung: Kleine Baugröße und geringes Gewicht mit herausnehmbarem Vorschubgerät, einfache und intuitive Bedienung. Großes, beleuchtetes 4,3“-TFT-Touch-Display, Anzeige drehbar, übertragung von Messprotokollen und -daten wahlweise über Bluetooth oder Kabel, IATF 16949 konform - Sichere Rückführbarkeit mit MarConnect, erstellung von fertigen PDF-Protokollen direkt im Messgerät, Kundenspezifische Kommentare für das PDF-Protokoll werden direkt am MarSurf M 310 eingegeben, über 1200 Messungen ohne aufladen, integriertes, herausnehmbares Raunormal, automatische Cutoff-Wahl: sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen Messergebnisse.

Anwendung: An Wellen, Gehäuseteilen, Großmaschinen, großen Werkstücken, Fräs- und Drehteilen, geschliffenen und gehonten Werkstücken, und im Produktions- und Fertigungsbereich an der Maschine zum schnellen Prüfen der Rautiefe des Werkstücks in oder auf der Maschine.

Lieferumfang: Mit Vorschubgerät (herausnehmbar), 1 Standardtaster PHT6-350, normgerecht, Eingebauter Akku, Raunormal, im Gehäuse integriert (herausnehmbar), Mahr-Kalibrierschein, Tasterschutz/Prismenhalter, Ladegerät, Höheneinstellung (integriert), Tragetasche mit Schulterriemen, USB-Kabel, Handprisma mit Höhenverstellung (Paar), Verlängerungskabel zum Vorschubgerät (Länge 1,2 m) und Betriebsanleitung.

Technische Daten:
Kenngrößen: A1, A2, Ar, CF, CL, CR, Mr1, Mr2, R, R3z, RPc, RS, RSk, RSm, Ra, Rk, Rmax, Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr), Rp, RpA (ASME), Rpk, Rpm, Rpm (ASME), Rq, Rt, Rvk, Rx, Rz, Rz (JIS), Rz (Ry (JIS) entspr. Rz), Vo
Horizontalmaßstab: abh. vom Cut-off
Protokollinhalte: R-Profil, MRK, P-Profil (MOTIF), Ergebnisdarstellung
Kalibrierfunktion: dynamisch; Ra, Rz, Rsm
Datenschnittstelle: USB A, USB B, MarConnect (Bidirektional), microSD Slot für SD / SDHC-Karten bis 32 GB
Schutzart: IP40
Temperaturbereich für Betrieb/Arbeit: +5 °C bis +40 °C
Temperaturbereich für Lagerung: –15 °C bis +55 °C
Akku: Li-Ionen-Akku, 3,7 V, Nennkapazität 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen
Maße (L x B x H) des Vorschubgerätes: 160 x 77 x 50 mm
Maße (L x B x H) des Auswertegerätes: 190 x 140 x 75 mm
Gewicht: 4,7 kg
Messprinzip: Tastschnittverfahren
Taster: induktiver Kufentaster
Tastspitze: 2 µm
Messbereich: 350 µm
Profilauflösung: 8 nm
Filter gemäß ISO/JIS: Gaußfilter gemäß ISO 16610-21 (vorher ISO 11562), Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 13565-1, ls-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar)
Cut-off Ic gemäß ISO/JIS: 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatische Filtererkennung, variabel
Anzahl n der Einzelmessstrecken gemäß ISO/JIS: wählbar: 1–16
Verkürzter Cut-off gemäß ISO/JIS: wählbar
Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS: 1,5; 4,8; 15, N x Lc, variabel, automatisch
Taststrecke gemäß ISO 12085 (MOTIF): 1; 2; 4; 8; 12; 16 mm
Gesamtstrecke In gemäß ISO/JIS: 1,25 mm, 4 mm, 12,5 mm
Tastgeschwindigkeit: 0,5 mm/s
Messkraft: 0,75 mN
Weitere Suchbegriffe: tastspitzen mahr, rauheitsmessgerät, 3048700021, 48700021
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.546,63*
€ 2.636,64*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.517,54*
€ 2.636,65*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.638,81*
€ 2.788,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.876,74*
€ 2.969,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.887,19*
€ 2.983,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.636,65*
€ 3.137,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.602,85*
€ 3.097,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.596,34*
€ 3.089,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.551,86*
€ 3.036,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.545,48*
€ 3.029,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.539,12*
€ 3.021,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.523,61*
€ 3.003,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.517,54*
€ 2.995,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.