| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8461637 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784629119 |
| |
|
| | |
| FORMAT Bohrnutenfräser VHM 12,0mm, Z2 HB TA-C Bohrnutenfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet. Besonders für die Alu-Bearbeitung geeignet. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ø d1: | 12 mm | Halsfreischliff l3: | 36 mm | Hals-Ø d3: | 11,7 mm | Schneidenlänge l2: | 26 mm | Gesamtlänge l1: | 83 mm | Schaft-Ø d2 = h6: | 12 mm | Eckfase 45°: | 0,2 mm | Schafttyp: | HB | Alu: | 0,075 mm | 730 | Alu > 8% Si: | 650 | Graphit GFK/CFK/Duropl.: | 260 | Beschichtung: | ta-C | Herstellerartikelnummer: | 4317784629119 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 64,22* | € 80,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,73* | € 80,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 62,73* | € 80,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 62,15* | € 83,17* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 81,03* | € 99,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|