Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARK Maschinenkreissägeblatt HSS D1838B 100 x6,00x22mm, 32 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STARK STARK Maschinenkreissägeblatt HSS D1838B 100 x6,00x22mm, 32 Z
Artikeldetailsicht STARK STARK Maschinenkreissägeblatt HSS D1838B 100 x6,00x22mm, 32 Z
Artikeldetailsicht STARK STARK Maschinenkreissägeblatt HSS D1838B 100 x6,00x22mm, 32 Z
Artikeldetailsicht STARK STARK Maschinenkreissägeblatt HSS D1838B 100 x6,00x22mm, 32 Z
Artikel-Nr.:
     223-8461513
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     N2100600320BB
EAN/GTIN:
     4053569842136
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 100 x 22
kreissägeblatt

STARK Maschinenkreissägeblatt HSS D1838B 100 x6,00x22mm, 32 Z

Metallkreissägeblatt, Form B

Ausführung: DIN 1838 B – Bogenzahn, grob gezahnt. Für dickwandige Werkstoffe und größere Schnitttiefen. Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. Blank, gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC – nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund – feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher.
Weitere Informationen:
Ø j15:
100 mm
Breite j11:
6 mm
Bohrung H7:
22 mm
Zähnezahl:
32
Stahl:
25 | 15
INOX ferrit./martens.:
10
INOX austenitisch:
10
Guss GG/GTS:
25
Alu:
800
Alu > 8% Si:
600
Kupfer Cu-Leg.:
350
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
N2100600320BB
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt stark
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 48,91*
€ 63,85*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 49,12*
€ 63,85*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 48,98*
€ 64,94*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 47,98*
€ 68,43*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 62,57*
€ 79,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.