Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X6,00X22 32 Z Stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X6,00X22 32 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X6,00X22 32 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X6,00X22 32 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X6,00X22 32 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X6,00X22 32 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X6,00X22 32 Z Stark
Artikel-Nr.:
     214-3015423591
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     N2100600320BB
EAN/GTIN:
     4053569842136
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 100 x 22
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt, Form B Ausführung: DIN 1838 B – Bogenzahn, grob gezahnt. Für dickwandige Werkstoffe und größere Schnitttiefen. Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. Blank, gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC – nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund – feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
25
Alu < 8% Si:
800
Alu > 8% Si:
600
Kupfer Cu-Leg.:
350
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
10
INOX austenitisch:
10
Zähnezahl:
32
Ø j15:
100 mm
Breite j11:
6 mm
Bohrung H7:
22 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt stark, Metall-Kreissägeblatt, Sägeblatt, Metallkreissägeblatt, 3015423591, 15423591
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 49,27*
€ 62,99*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 49,21*
€ 62,99*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 49,00*
€ 64,18*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 47,98*
€ 67,94*
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 63,16*
€ 79,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.