Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8461305 Herst.-Nr.: 2608900202 EAN/GTIN: 4059952532769 |
| |
|
| | |
| BOSCH Hammerbohrer SDS-max EXPERT 8x12x400x540mm Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton! Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden Vollhartmetalkopf. Das Bohren durch Stahlbeton ist eine schwierige Aufgabe, die den Hammerbohrern viel abverlangt. Sogar 4-Schneider nutzen sich schnell ab. Beim Wechseln des Zubehörs und beim Kaufen von Verbrauchsmaterialien kommt es zu Ausfallzeiten. Der Vollhartmetallkopf auf dem EXPERT SDS max-8X ist ein fortschrittlicher 4-Schneider, der aus einem einzigen Stück des härtesten Metalls besteht: Es verklemmt nicht und zeigt keine Schwäche beim Hammerbohren. Für Bauprofis, die regelmäßig Beton und Stahlbeton bohren, z. B. für schwere Anker oder Armierungsverlängerungen. Der Bosch EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer bietet eine unvergleichliche Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Es ist das ideale EXPERT Zubehör für SDS max Bohrhämmer. Außergewöhnlich ausdauernder Bohrer mit Bosch Carbide Technology. Weitere Informationen: | | Durchmesser (D) mm: | 12.00 | Arbeitslänge (L1) mm: | 400 | Gesamtlänge (L2) mm: | 540 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,30* | € 38,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,46* | € 38,58* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,16* | € 39,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,04* | € 39,57* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 34,23* | € 40,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|