Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Carbidstahl SDS-Max-Bohrer 12mm x 540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Carbidstahl SDS-Max-Bohrer 12mm x 540 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5119711
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5119711
EAN/GTIN:
     5056112026075
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Material/Stoff = Carbid
Bohrertyp = SDS-Max-Bohrer
Durchmesser = 12mm
Gesamtlänge = 540 mm
Bohranwendung = Mauerwerk

SDS-Max Mauer-Durchbruchbohrer. Dieser RS Pro-SDS-Max-Bohrhammer verfügt über Karbid-Schnittkanten für scharfes und präzises Schneiden. Spiralnuten ermöglichen ein gleichmäßiges und effizientes Bohren. Für den Einsatz mit Bohrern mit SDS-MAX-Schaft für einen sicheren Sitz. Eigenschaften und Vorteile. Karbid-Schneidkanten. Nuten in Spiralform, zur Entfernung von Schmutz. Hohe Stabilität beim Bohren. Zum Bohren von Mauerwerk und Beton
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Carbid
Bohrertyp:
SDS-Max-Bohrer
Durchmesser:
12mm
Gesamtlänge:
540 mm
Bohranwendung:
Mauerwerk
Weitere Suchbegriffe: sds-max hammerbohrer 12x340mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, 5119711, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, MX12X540, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.