| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8461179 Herst.-Nr.: 054953T2020R EAN/GTIN: 4030456090405 |
| |
|
| | |
| WILKE Drehmeissel HSSE DIN4953R 20x20x250mm Innen-Drehmeißel, HSS-E, DIN 4953, rechts, Schaft vierkant Ausführung: Schaft 6 und 8 mm in HSS-E-Vollstahlausführung; ab Schaft 10 mm mit HSS-E-Kopf, stumpf geschweißt, Schneide gebrauchsfertig geschliffen. Bruchunempfindlich bei großen Spantiefen und unterbrochenem Schnitt, selbst bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit. Anwendung: Für hohe Schnittleistungen in der Einzel- und Serienfertigung. Weitere Informationen: | | Schaft-vierkant: | 20 x 20 mm | Gesamtlänge vierkant: | 220 mm | Kleinster Bohr-Ø vierkant: | 34 mm | Herstellerartikelnummer: | 054953T2020R |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 47,61* | € 59,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,40* | € 59,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,73* | € 61,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,86* | € 65,33* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 61,20* | € 76,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|