Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeissel HSSE DIN4953R 20x20x250mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmeissel HSSE DIN4953R 20x20x250mm WILKE
Drehmeissel HSSE DIN4953R 20x20x250mm WILKE
Drehmeissel HSSE DIN4953R 20x20x250mm WILKE
Drehmeissel HSSE DIN4953R 20x20x250mm WILKE
Drehmeissel HSSE DIN4953R 20x20x250mm WILKE
Drehmeissel HSSE DIN4953R 20x20x250mm WILKE
Artikel-Nr.:
     4012-680666
Herst.-Nr.:
     054953T2020R
EAN/GTIN:
     4030456090405
Suchbegriffe:
DIN 4953
DIN 4953 Drehmeißel
DIN 4953 Innen-Drehmeißel
DIN 4953 Innendrehmeißel
Innen-Drehmeißel, HSS-E, DIN 4953, rechts, Schaft vierkant

Ausführung: Schaft 6 und 8 mm in HSS-E-Vollstahlausführung; ab Schaft 10 mm mit HSS-E-Kopf, stumpf geschweißt, Schneide gebrauchsfertig geschliffen. Bruchunempfindlich bei großen Spantiefen und unterbrochenem Schnitt, selbst bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.

Anwendung: Für hohe Schnittleistungen in der Einzel- und Serienfertigung.

Weitere Informationen:
Schaftvierkant:
20 x 20 mm
Gesamtlänge:
220 mm
kleinster Bohr-Ø:
34 mm
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
054953T2020R
Ursprungsland:
Polen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 47,43*
€ 60,96*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 47,95*
€ 61,57*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 47,83*
€ 62,66*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 47,13*
€ 66,27*
€ 4,90*
ab € 53,33*
€ 69,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.