Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Einbaumessschraube , 0,01mm 0-6,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einbaumessschraube , 0,01mm 0-6,5mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einbaumessschraube , 0,01mm 0-6,5mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einbaumessschraube , 0,01mm 0-6,5mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einbaumessschraube , 0,01mm 0-6,5mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einbaumessschraube , 0,01mm 0-6,5mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einbaumessschraube , 0,01mm 0-6,5mm
Artikel-Nr.:
     223-8461024
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784631631
Suchbegriffe:
Einbau-Messschraube
Einbaumessschraube
einbaumessschraube 0-6,5 mm
einbau messschraube

FORMAT Einbaumessschraube , 0,01mm 0-6,5mm

Einbaumessschraube

Ausführung: Mit HM-Messflächen, drehende Spindel. Lieferung im Etui.
Abbildung ähnlich.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messbereich:
0-6,5 mm
Ablesung:
0,01 mm
a:
6 mm
b:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784631631
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 16,66*
€ 23,58*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,65*
€ 23,59*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 16,59*
€ 24,08*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 18,97*
€ 26,73*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 17,30*
€ 29,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.