| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8460430 Herst.-Nr.: 05INDEX1203120 EAN/GTIN: 4030456117812 |
| |
|
| | |
| WILKE Drehling HSSE Form-L 12x3x120mm, Index Drehling, Form L1, Doppeltrapez Ausführung: HSS Co10, nach Werksnorm, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind gerade und unbearbeitet. Härte ca. 63–68 HRC. Toleranz für Form L1: Länge: ±2 mm Querschnitt: h12/h12 Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Stechstahl zum Abstechen und Einstechen im Werkzeug- und Formenbau geeignet. Weitere Informationen: | | h x b: | 12 x 3 mm | Gesamtlänge: | 120 mm | Herstellerartikelnummer: | 05INDEX1203120 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 16,97* | € 23,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,95* | € 23,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,06* | € 24,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,93* | € 25,98* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 21,89* | € 29,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|