Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Drehling HSSE Form-L 12 x 3 x 120 mm Index


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILKE Drehling HSSE Form-L 12 x 3 x 120 mm Index
WILKE Drehling HSSE Form-L 12 x 3 x 120 mm Index
WILKE Drehling HSSE Form-L 12 x 3 x 120 mm Index
WILKE Drehling HSSE Form-L 12 x 3 x 120 mm Index
Artikel-Nr.:
     5417B-p4940040
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     05INDEX1203120
EAN/GTIN:
     4030456117812
Suchbegriffe:
Drehling (nach Werksnorm)
drehling (nach werksnorm)
Drehling, Werksnorm, Form L 1, Doppeltrapez

• HSS-Co10
• Werksnorm
• Härte ca. 65–68 HRC
• Toleranz h12 (Höhe, Breite)
• Zum Abstechen, Einstechen etc.

Weitere Informationen:
Norm:
4964
Normart:
DIN
Form:
L
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gesamtlänge:
120
Breite:
3
Höhe (größeres Maß):
12
Weitere Suchbegriffe: WILKE, Drehling, HSSE, Form-L, 12, x
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 16,86*
€ 23,03*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 17,03*
€ 23,23*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 17,01*
€ 23,65*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,94*
€ 25,33*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 18,99*
€ 25,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.