| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8459599 Herst.-Nr.: 96882 EAN/GTIN: 0048615968827 |
| |
|
| | |
| MARKAL Edelstahl Lackmarker rot (Markierstift) Lackmarker Paint-Riter®+ Certified für Edelstahl • Vorzertifizierter Lackmarker (EDF PMUC - MIL - STD-2041D - U.S. Navy C3070) • Mit geringen Mengen an Chloriden, Halogenen, niedrigschmelzenden Metallen und Schwefel • Xylolfreien Lack • Schnell trocknende, abriebfeste sowie Witterungs-und UV-beständige Lack • Geeignet für die Verwendung auf Edelstahl oder Superlegierungen • Für Branchen, bei denen der Schutz vor Korrosion, Lochfraß und Qualitätsverlusten wichtig ist Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | rot | Herstellerartikelnummer: | 96882 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,72* | € 6,36* | | | | | 29 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,64* | € 6,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,77* | € 7,61* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,83* | € 7,69* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,09* | € 9,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|