| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8457669 Herst.-Nr.: 000019682-0000 EAN/GTIN: 4012802431094 |
| |
|
| | |
| INA Axialscheibe AS6590 Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303 Weitere Informationen: | | Masse: | 22,4 g | Bohrungsdurchmesser der Lagerscheibe [d]: | 65 mm | Außendurchmesser der Lagerscheibe [D]: | 90 mm | Höhe der Lagerscheibe [B 1]: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,44* | € 1,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,41* | € 2,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,42* | € 2,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,77* | € 2,47* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,81* | € 3,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|