Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axialscheibe AS4060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Axialscheibe AS4060
Artikeldetailsicht INA INA Axialscheibe AS4060
Artikel-Nr.:
     223-8457664
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000019585-0000
EAN/GTIN:
     4012802370782
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe

INA Axialscheibe AS4060

Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303
Weitere Informationen:
Masse:
11,5 g
Bohrungsdurchmesser der Lagerscheibe [d]:
40 mm
Außendurchmesser der Lagerscheibe [D]:
60 mm
Höhe der Lagerscheibe [B 1]:
1 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,14*
1 Tag
6
1
€ 8,90*
ab € 0,80*
€ 1,16*
4 Tage
3224
1
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,23*
Lager 223
157
1
€ 8,50*
ab € 1,97*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156510
ab € 0,51*
Ähnlich
INA
0000195850000
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.