| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8457663 Herst.-Nr.: 000019542-0000 EAN/GTIN: 4012802367522 |
| |
|
| | |
| INA Axialscheibe AS3047 Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303 Weitere Informationen: | | Masse: | 7,55 g | Bohrungsdurchmesser der Lagerscheibe [d]: | 30 mm | Außendurchmesser der Lagerscheibe [D]: | 47 mm | Höhe der Lagerscheibe [B 1]: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 0,46* | € 0,67* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,47* | € 0,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,46* | € 0,69* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 10,00* | ab € 0,58* | € 0,83* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,61* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|