Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 3500 BOA SF S3 Gr. 43 - extra breite Weite (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 3500 BOA SF S3 Gr. 43 - extra breite Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 3500 BOA SF S3 Gr. 43 - extra breite Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 3500 BOA SF S3 Gr. 43 - extra breite Weite (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8446462
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348597118
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 3500 BOA SF S3 Gr. 43 - extra breite Weite (Arbeitsschuh)

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI - Ultraleichte und glatte Mikrofaser - Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion - BOA® Fit System - Geschlossene Lasche - Aluminium-Zehenschutzkappe - Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - Multiflex® Technologie - Laufsohle TPU Athletic ESD


Weitere Informationen:
Fußbreite:
XB (108 mm)
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Schuhgröße:
43
Sicherheitsklasse:
S3 | ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,52*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 154,29*
€ 183,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 150,98*
€ 179,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 141,34*
€ 168,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 135,58*
€ 161,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,52*
€ 144,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.