| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8444649 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044348503607 |
| |
|
| | |
| STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 ESD S1 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitssandale) Sicherheitssandale VD PRO 1000, S1 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 SRC ESD Ausführung: • Klettverschluss • Schaftapplikationen • Mehrweitensystem • VARIO Multiflex® Technologie • Großflächige Belüftungsstrukur • Durchgängige, austauschbare Fußbetteinlage • Fußbetteinlage mit dämpfender Wirkung und hoher Feuchtigkeitsaufnahme Fußbett: Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD Brandsohle: Echtleder Sohle: TPU Athletic ESD-Laufsohle in blau Material: Ultraleichte Mikrofaser, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser Sicherheit: Zehenschutzkappe aus Aluminium Farbe: schwarz-blau Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Sicherheitssandale | Weite: | NB | Branche: | universelle Branche | Kategorie: | S1 | Fußbreite: | NB (112 mm) | Gefährdung: | umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände | Besonderheit: | ESD-gerecht | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | blau | Farbton Sohle: | hellblau | Verschlussart: | Doppelklettverschluss | Material Kappe: | Aluminium (Al) | Schuhgröße: | 46 | Größenspiegel: | 36-50 | Material Schaft: | Mikrofaser | Sicherheitsklasse: | S1 | Material Laufsohle: | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Material Brandsohle: | Leder | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | SRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, steitz secura sandale en iso 20345:2011 s1, sandalen, steitz sandale |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 83,56* | € 107,31* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,57* | € 107,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,36* | € 109,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|