Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 1000 ESD, Größe: 46, Weite: NB Si-Sandale, Klettverschluss, TPU Active ESD Sohle, EN 345 S1 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 1000 ESD, Größe: 46, Weite: NB Si-Sandale, Klettverschluss, TPU Active ESD Sohle, EN 345 S1 SRC
Steitz VD PRO 1000 ESD, Größe: 46, Weite: NB Si-Sandale, Klettverschluss, TPU Active ESD Sohle, EN 345 S1 SRC
Steitz VD PRO 1000 ESD, Größe: 46, Weite: NB Si-Sandale, Klettv - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1058541
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD Pro 1000 ESD NB 46
EAN/GTIN:
     4044348503607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 1000 ESD, Größe: 46, Weite: NB Si-Sandale, Klettverschluss, TPU Active ESD Sohle, EN 345 S1 SRC
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S1
Größe:
46
Weite:
NB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, antistatik-schuhe schwarz, Schuhe|sicherheits-halbschuhe|halbschuhe|sicherheitsschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,96*
€ 99,76*
1 Tag
10
€ 8,50*
ab € 79,08*
€ 99,78*
17 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,27*
€ 108,18*
6 Tage
1
€ 6,95*
ab € 86,17*
€ 116,66*
Frei Haus
ab € 100,00*
€ 144,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,76*
€ 118,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,47*
€ 117,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,70*
€ 107,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,16*
€ 106,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,96*
€ 93,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB36P
ab € 81,97*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB37P
ab € 82,11*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB38P
ab € 82,05*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB39P
ab € 67,38*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB40P
ab € 67,20*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB41P
ab € 67,33*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB42P
ab € 67,30*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB43P
ab € 67,28*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB44P
ab € 67,30*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB45P
ab € 67,24*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDNB47P
ab € 67,26*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDXB36P
ab € 82,71*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDXB37P
ab € 81,99*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDXB38P
ab € 82,02*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1000ESDXB39P
ab € 82,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.