Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch VD 3800 BOA SST SF S3 Gr. 44 - extra breite Weite (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch VD 3800 BOA SST SF S3 Gr. 44 - extra breite Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch VD 3800 BOA SST SF S3 Gr. 44 - extra breite Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch VD 3800 BOA SST SF S3 Gr. 44 - extra breite Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikel-Nr.:
     223-8443895
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348598689
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch VD 3800 BOA SST SF S3 Gr. 44 - extra breite Weite (Arbeitsschuh hoch)

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO - Ultraleichte und glatte Mikrofaser - Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion - BOA® Fit System - Geschlossene Lasche - Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - Aluminium-Zehenschutzkappe - Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - Multiflex® Technologie - Laufsohle Perbunan Athletic ESD


Weitere Informationen:
Fußbreite:
XB (110 mm)
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Schuhgröße:
44
Sicherheitsklasse:
S3 | ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 98,26*
€ 125,61*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 99,12*
€ 125,62*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,62*
€ 149,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,65*
€ 147,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,35*
€ 138,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,79*
€ 130,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,12*
€ 117,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.