Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch VD 3800 BOA SST SF S3 Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch VD 3800 BOA SST SF S3 Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch VD 3800 BOA SST SF S3 Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch VD 3800 BOA SST SF S3 Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikel-Nr.:
     223-8443865
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348598405
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch VD 3800 BOA SST SF S3 Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO - Ultraleichte und glatte Mikrofaser - Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion - BOA® Fit System - Geschlossene Lasche - Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - Aluminium-Zehenschutzkappe - Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - Multiflex® Technologie - Laufsohle Perbunan Athletic ESD


Weitere Informationen:
Fußbreite:
NB (103 mm)
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Schuhgröße:
42
Sicherheitsklasse:
S3 | ohne
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-sicherheitsschuhe steitz 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 98,14*
€ 125,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,43*
€ 125,80*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,79*
€ 149,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,33*
€ 147,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,26*
€ 138,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,18*
€ 132,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,14*
€ 116,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.