Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8443434
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348597880
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF, S3 SRC HRO CI ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Nahtfreie Schuhkonstruktion
Sohle: BOA® Fit System, Laufsohle Perbunan Athletic ESD
Fußbett: Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, Multiflex® Technologie
Material: Ultraleichte und glatte Mikrofaser, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX


Weitere Informationen:
Fußbreite:
NB (103 mm)
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Schuhgröße:
42
Sicherheitsklasse:
S3 | ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,58*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 157,35*
€ 187,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 153,99*
€ 183,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 144,05*
€ 171,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 138,55*
€ 164,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 124,58*
€ 148,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.