Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Sicherheitsstiefel STAVANGER BAU GORE II S3 Gr. 37 - extra breite Weite


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsstiefel STAVANGER BAU GORE II S3 Gr. 37 - extra breite Weite
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsstiefel STAVANGER BAU GORE II S3 Gr. 37 - extra breite Weite
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsstiefel STAVANGER BAU GORE II S3 Gr. 37 - extra breite Weite
Artikel-Nr.:
     223-8442927
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348488010
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

STEITZ SECURA Sicherheitsstiefel STAVANGER BAU GORE II S3 Gr. 37 - extra breite Weite

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI - GORE-TEX Membran - Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder - Geschlossene Lasche - Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz - Schnürhaken - Erhöhter Schaft - Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - Stahl-Zehenschutzkappe - Durchtrittsichere Stahlzwischensohle - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® - SECURA VARIO® Fersendämpfung - Laufsohle Perbunan Alpine


Weitere Informationen:
Fußbreite:
XB (95 mm)
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Schuhgröße:
37
Sicherheitsklasse:
S3 | ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,60*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 241,45*
€ 287,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 239,59*
€ 285,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 225,89*
€ 268,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 213,64*
€ 254,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 194,60*
€ 231,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.