Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Sicherheitsstiefel STAVANGER BAU GORE II S3 Gr. 36 - extra breite Weite


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsstiefel STAVANGER BAU GORE II S3 Gr. 36 - extra breite Weite
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsstiefel STAVANGER BAU GORE II S3 Gr. 36 - extra breite Weite
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsstiefel STAVANGER BAU GORE II S3 Gr. 36 - extra breite Weite
Artikel-Nr.:
     223-8442926
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348488003
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

STEITZ SECURA Sicherheitsstiefel STAVANGER BAU GORE II S3 Gr. 36 - extra breite Weite

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI - GORE-TEX Membran - Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder - Geschlossene Lasche - Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz - Schnürhaken - Erhöhter Schaft - Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - Stahl-Zehenschutzkappe - Durchtrittsichere Stahlzwischensohle - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® - SECURA VARIO® Fersendämpfung - Laufsohle Perbunan Alpine


Weitere Informationen:
Fußbreite:
XB (93 mm)
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Schuhgröße:
36
Sicherheitsklasse:
S3 | ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,47*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 242,52*
€ 288,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 240,67*
€ 286,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 226,96*
€ 270,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 214,58*
€ 255,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 194,47*
€ 231,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.