Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Sicherheitsstiefel STAVANGER BAU GORE II S3 Gr. 43 - normale Weite


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsstiefel STAVANGER BAU GORE II S3 Gr. 43 - normale Weite
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsstiefel STAVANGER BAU GORE II S3 Gr. 43 - normale Weite
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsstiefel STAVANGER BAU GORE II S3 Gr. 43 - normale Weite
Artikel-Nr.:
     223-8442904
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348293683
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

STEITZ SECURA Sicherheitsstiefel STAVANGER BAU GORE II S3 Gr. 43 - normale Weite

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI - GORE-TEX Membran - Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder - Geschlossene Lasche - Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz - Schnürhaken - Erhöhter Schaft - Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - Stahl-Zehenschutzkappe - Durchtrittsichere Stahlzwischensohle - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® - SECURA VARIO® Fersendämpfung - Laufsohle Perbunan Alpine


Weitere Informationen:
Fußbreite:
NB (105 mm)
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Schuhgröße:
43
Sicherheitsklasse:
S3 | ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 126,24*
€ 158,50*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 131,52*
€ 164,27*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 158,50*
€ 188,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 156,36*
€ 186,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 151,24*
€ 179,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 138,92*
€ 165,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 126,24*
€ 150,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.