Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch OSLO BAU GORE II S3 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch OSLO BAU GORE II S3 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch OSLO BAU GORE II S3 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch OSLO BAU GORE II S3 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikel-Nr.:
     223-8442333
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348290484
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch OSLO BAU GORE II S3 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI - GORE-TEX Membran - Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder - Geschlossene Lasche - Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz - Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - Stahl-Zehenschutzkappe - Durchtrittsichere Stahlzwischensohle - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® - SECURA VARIO® Fersendämpfung - Laufsohle Perbunan Alpine


Weitere Informationen:
Fußbreite:
NB (107 mm)
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Schuhgröße:
44
Sicherheitsklasse:
S3 | ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,31*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 180,70*
€ 215,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 174,28*
€ 207,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 163,19*
€ 194,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 156,73*
€ 186,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 143,31*
€ 170,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.