| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8441547 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044348227817 |
| |
|
| | |
| STEITZ SECURA Sicherheitswinterstiefel GRÖNLAND BAU S3 Gr. 42 - normale Weite Winterstiefel GRÖNLAND BAU, S3 SRC HRO Cl HI ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HI HRO Ausführung: • Geschlossene Lasche • Seitlicher Reißverschluss • Anziehschlaufe • Mittelschnürung Sohle: Kälteflexible Laufsohle bis ca. -25 °C, Durchtrittsichere Stahlzwischensohle, Echtleder-Brandsohle, Laufsohle Perbunan Alpine ESD Fußbett: Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, SECURA VARIO® Fersendämpfung Material: Weblammfütterung Sicherheit: Stahl-Zehenschutzkappe Weitere Informationen: | | Fußbreite: | NB (103 mm) | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | schwarz | Schuhgröße: | 42 | Sicherheitsklasse: | S3 | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitssicherheitsstiefel s3 größe 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 84,72* | € 111,26* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 87,77* | € 112,16* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,45* | € 149,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|