Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB WELDING Schweißdraht SG2 G3Si1 verkupfert, 15 kg Spule Ø 1,0 mm, DIN EN ISO 14341-A: G42 4 M21 3Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB WELDING CAB WELDING Schweißdraht SG2 G3Si1 verkupfert, 15 kg Spule Ø 1,0 mm, DIN EN ISO 14341-A: G42 4 M21 3Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht für das Schweißen unter Schutzgas in allen Positionen
Artikeldetailsicht CAB WELDING CAB WELDING Schweißdraht SG2 G3Si1 verkupfert, 15 kg Spule Ø 1,0 mm, DIN EN ISO 14341-A: G42 4 M21 3Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht für das Schweißen unter Schutzgas in allen Positionen
Artikeldetailsicht CAB WELDING CAB WELDING Schweißdraht SG2 G3Si1 verkupfert, 15 kg Spule Ø 1,0 mm, DIN EN ISO 14341-A: G42 4 M21 3Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht für das Schweißen unter Schutzgas in allen Positionen
Artikeldetailsicht CAB WELDING CAB WELDING Schweißdraht SG2 G3Si1 verkupfert, 15 kg Spule Ø 1,0 mm, DIN EN ISO 14341-A: G42 4 M21 3Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht für das Schweißen unter Schutzgas in allen Positionen
Artikeldetailsicht CAB WELDING CAB WELDING Schweißdraht SG2 G3Si1 verkupfert, 15 kg Spule Ø 1,0 mm, DIN EN ISO 14341-A: G42 4 M21 3Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht für das Schweißen unter Schutzgas in allen Positionen
Artikeldetailsicht CAB WELDING CAB WELDING Schweißdraht SG2 G3Si1 verkupfert, 15 kg Spule Ø 1,0 mm, DIN EN ISO 14341-A: G42 4 M21 3Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht für das Schweißen unter Schutzgas in allen Positionen
Artikel-Nr.:
     223-8433856
Hersteller:
     CAB WELDING
Herst.-Nr.:
     2SPF10KG15
EAN/GTIN:
     4048436080711
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

CAB WELDING Schweißdraht SG2 G3Si1 verkupfert, 15 kg Spule Ø 1,0 mm, DIN EN ISO 14341-A: G42 4 M21 3Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht)

Verkupferter Massivdraht der Qualität G3Si (gem. EN ISO 440) bzw. SG 2 (gem. DIN 8556) eignet sich für das Schweißen unter Schutzgas in allen Positionen. Dieser Draht wird vorwiegend im Metallrahmenbau, im Industriemaschinenbau, in der chemischen Industrie, in der Kesselindustrie, in der Rohrherstellung, im Rahmen- und Anlagenbau verwendet.

Geeignet für ein- und mehrlagiges Schweißen von unlegiertem und niedriglegiertem Stahl.

Der Draht ist von hoher Qualität, hat eine glatte Oberfläche, ist frei von Oxiden, Fetten, Verunreinigungen und Beschädigung, welche das Schweißen negativ beeinflussen. Die Lieferung erfolgt auf Dornspule K300 mit 15 kg Drahtnettogewicht. Die Kennzeichnung erfolgt mit Innen-und Außenetikett. Spule in Folie eingeschweiß und im stabilem CA-Brill-Umkarton verpackt. Palettenweise in Folie eingeschweißt.

Da VDTÜV-Kennblatt (Kennblatt-Nummer: 19804.00) sowie das DB-Zulassungszertifikat (Zulassungs-Nr.: 42.277.01) können unter "Downloads / Datenblätter" heruntergeladen werden.

Schutzgasarten: Ar, CO2 / Ar, CO2, O2 / CO2.

Weitere Informationen:
Bruchdehnung [%]:
24
Durchmesser [mm]:
1,0
Gewicht/Spule [kg]:
15
Grundwerkstoffe:
S355J2G3
Kerbschlagarbeit [J]:
>55 J bei -20 °C, >30 J bei -40 °C
Normbezeichnung AWS:
A-5.18: ER 70 S-6
Normbezeichnung DIN:
8559: SG2
Normbezeichnung EN ISO:
440: G 3 Si 1
Polung:
DC: Elektrode +
Schweißposition:
PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG
Spulart:
K300
Streckgrenze [N/mm²]:
510-560
Werkstoffnummer:
1.5125
Wärmebehandlung:
U (ungeglüht)
Zugfestigkeit [N/mm²]:
420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 45.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 3,94*
€ 4,69
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 3,88*
€ 4,62
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 3,67*
€ 4,37
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 3,54*
€ 4,21
pro Kilogramm
ab 300 Kilogramm
€ 3,45*
€ 4,11
pro Kilogramm
ab 45000 Kilogramm
€ 2,97*
€ 3,53
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.