Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech MR 2/Automtik U35x8/120/NL12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech MR 2/Automtik U35x8/120/NL12
Artikel-Nr.:
     223-8433377
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-40032-FU-0-1
EAN/GTIN:
     4015596546173
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech MR 2/Automtik U35x8/120/NL12

Secury Zusatzschließblech Kunststoffprofile für Mehrfachverriegelungen Automatic-Fallenriegel und Massivriegel MR


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Schließplatte
Ausführung:
Automatik2/MR2
Rahmenausführung:
Kunststoffsysteme
Profilsystem:
KBE 76
Farbe:
Silber
Länge:
120mm
Breite:
35mm
Tiefe:
8mm
Nutlage:
12mm
Richtung:
Links/Rechts verwendbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.