| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8432076 Herst.-Nr.: 125300-1220-46 EAN/GTIN: 4030646363777 |
| |
|
| | |
| FHB Arbeitshose FABIAN anthrazit-schwarz Gr.46 FHB FABIAN Arbeitshose, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, elatische Seitenkeile, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose, innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung - extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester
- ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit
- elatische Seitenkeile
- jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts
- diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose
- innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung
Weitere Informationen: | | Material: | 50% Baumwolle, 50% Polyester | Materialgewicht: | 250g/m² | Wäsche: | 60°C Wäsche | Bleichen: | nicht chloren, nicht bleichen | Bügeln: | mäßig heiß bügeln | Reinigen: | Normalreinigung P | Trocknen: | Trocknen Stufe 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |