| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8431646 Herst.-Nr.: 30005-20-56 EAN/GTIN: 4030646333022 |
| |
|
| | |
| FHB Zunfthose-französische ALAIN schwarz Gr.56 FHB ALAIN französische Zunfthose, Zunfthose für den Zimmermann und Dachdecker, traditionelle Herstellung garantiert guten Komfort und einwandfreie Qualität, verstärkter Bund mit großen Gürtelschlaufen, verstärkte Nähte, 1 Zollstocktasche, 1 Gesäßtasche - für den Zimmermann und Dachdecker
- traditionelle Herstellung garantiert guten Komfort und einwandfreie Qualität
- verstärkter Bund mit großen Gürtelschlaufen
- verstärkte Nähte
- 1 Zollstocktasche
- 1 Gesäßtasche
- Stoff hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen: | | Material: | 86% Baumwolle, 14% Polyester | Materialgewicht: | 460g/m² | Wäsche: | 40°C Wäsche | Bleichen: | nicht chloren, nicht bleichen | Bügeln: | mäßig heiß bügeln | Reinigen: | schonende Spezialreinigung F | Trocknen: | Trocknen Stufe 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |