Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose ALBERT elastisch schwarz Gr.54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose ALBERT elastisch schwarz Gr.54 Zunfthose ALBERT elastisch schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose ALBERT elastisch schwarz Gr.54 Zunfthose ALBERT elastisch schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose ALBERT elastisch schwarz Gr.54 Zunfthose ALBERT elastisch schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8431610
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     105445-20-54
EAN/GTIN:
     4030646381764
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose

FHB Zunfthose ALBERT elastisch schwarz Gr.54

FHB ALBERT Zunfthose elastisch, extra für FHB entwickeltes, elastisches Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis gewährleistet den perfekten Tragekomfort, Röhren-Zunfthose Ursprungskollektion, Fußweitenumfang 38cm, 2 Zollstocktaschen, schwarze Taschenkunstlederpaspelierung, 1 Gesäßtasche, matt-schwarze YKK-Reißverschlüsse: symmetrische Zähne, galvanisiert, poliert und extra stark durch massive Anfangs- und Endstücke

  • Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis für optimalen Tragekomfort
  • Röhren-Zunfthose Ursprungskollektion
  • Fußweitenumfang 38cm
  • 2 Zollstocktaschen
  • schwarze Taschenkunstlederpaspelierung
  • 1 Gesäßtasche
  • matt-schwarze YKK-Reißverschlüsse: symmetrische Zähne, galvanisiert, poliert und extra stark durch massive Anfangs- und Endstücke
Weitere Informationen:
Material:
48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% EOL
Materialgewicht:
295g/m²
Wäsche:
40°C Wäsche
Bleichen:
nicht chloren, nicht bleichen
Bügeln:
mäßig heiß bügeln
Reinigen:
Normalreinigung P
Trocknen:
nicht mit Tumbler trocknen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,52*
€ 92,20*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 71,92*
€ 92,64*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.