| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8431400 Herst.-Nr.: 125950-1012-M EAN/GTIN: 4030646378832 |
| |
|
| | |
| FHB Damen-Arbeitsjacke ANDREA weiß-anthrazit Gr.M FHB ANDREA Arbeitsjacke Damen, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, ergonomische Schnittführung, perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische 3D-Frinlock-Einsätze, 4 Armstifttaschen, 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen, 1 Handybrusttasche, verdeckter YKK-Frontreißverschluss, innovativer FHB-Kragenverschluss, verstellbarer Ärmelabschluss, diverse praktische Veredlungsmöglichkeiten Weitere Informationen: | | Material: | 50% Baumwolle, 50% Polyester | Materialgewicht: | 250g/m² | Wäsche: | 60°C Wäsche | Bleichen: | nicht chloren, nicht bleichen | Bügeln: | mäßig heiß bügeln | Reinigen: | Normalreinigung P | Trocknen: | Trocknen Stufe 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |