Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas für Schutzbrille 50 mm DIN A11 gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht AULEKTRO Ersatzglas für Schutzbrille 50 mm DIN A11 gold Brillenglas für Schutzbrillen mit Ø 50 mm Glasdurchmesser
Artikeldetailsicht AULEKTRO Ersatzglas für Schutzbrille 50 mm DIN A11 gold Brillenglas für Schutzbrillen mit Ø 50 mm Glasdurchmesser
Artikel-Nr.:
     223-8423063
Hersteller:
     AULEKTRO
Herst.-Nr.:
     7511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brillenglas
Scheiben für Schutzbrillen
brillenglas

Ersatzglas für Schutzbrille 50 mm DIN A11 gold

Ersatzglas gold verspiegelt DIN A11 für Schutzbrillen mit Ø 50 mm Glasdurchmesser.
Das Brillenglas ist in der Schutzstufe gold verspiegelt DIN A11 getönt.

Empfohlene Schutzstufen für Augenschutz laut EN 379:2003:
Elektrodenschweißen: 150 bis 200 A
MAG Schweißen: 150 bis 225 A
MIG Schweißen: 175 bis 250 A
MIG Schweißen bei Leichtmetallen: 175 bis 225 A
WIG Schweißen: 125 bis 200 A
Fugenhobeln: 175 bis 200 A
Plasma-Schneiden: 150 bis 175 A
Plasma-Schweißen: 175 bis 225 A

Weitere Informationen:
Ausführung:
gold verspiegelt
Durchmesser [mm]:
50
Farbe:
gold
Glasgröße:
Ø 50 mm
Schutzstufe:
11 DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.