Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC Aluminium Schweißdraht (MT-Al Mg 4,5 Mn) (Schweißdraht)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MTC MTC Aluminium Schweißdraht (MT-Al Mg 4,5 Mn) (Schweißdraht)
Artikeldetailsicht MTC MTC Aluminium Schweißdraht (MT-Al Mg 4,5 Mn) (Schweißdraht)
Artikeldetailsicht MTC MTC Aluminium Schweißdraht (MT-Al Mg 4,5 Mn) (Schweißdraht)
Artikeldetailsicht MTC MTC Aluminium Schweißdraht (MT-Al Mg 4,5 Mn) (Schweißdraht)
Artikeldetailsicht MTC MTC Aluminium Schweißdraht (MT-Al Mg 4,5 Mn) (Schweißdraht)
Artikel-Nr.:
     223-8422417
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     1051831003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

MTC Aluminium Schweißdraht (MT-Al Mg 4,5 Mn) (Schweißdraht)

Drahtelektrode aus Aluminium-Magnesium-Legierung (3.3548) zum MIG-Schweißen von Aluminiumlegierungen mit höheren Festigkeits- und Zähigkeitsanforderungen.
Schweißnahtbereich muss metallisch blank sein. Größere Werkstücke und Bleche über 15 mm Wandstärke auf + 150 °C vorwärmen. Beim Schweißen aushärtbarer Legierungen Schweißnaht nicht in die mechanisch hochbeanspruchte Zone legen.

Grundwerkstoffe
Aluminium-Magnesium-Legierungen, z. B. 3.3535, 3.3547, 3.3555, 3.1325, 3.2315, 3.4335, 3.4365

Weitere Informationen:
Bruchdehnung [%]:
20
Durchmesser [mm]:
1,0
Gewicht/Spule [kg]:
7,0
Normbezeichnung AWS:
ER 5183
Normbezeichnung DIN:
1732: SG AlMg 4,5 Mn
Normbezeichnung EN ISO:
18273: S Al 5183
Spulart:
K300
Streckgrenze [N/mm²]:
140
Zugfestigkeit [N/mm²]:
280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Kilogramm
€ 19,70*
€ 23,44
pro Kilogramm
ab 14 Kilogramm
€ 19,65*
€ 23,38
pro Kilogramm
ab 35 Kilogramm
€ 18,66*
€ 22,21
pro Kilogramm
ab 70 Kilogramm
€ 18,14*
€ 21,59
pro Kilogramm
ab 3500 Kilogramm
€ 15,86*
€ 18,87
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.