Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC Schweißdraht MT-CuSn6 D=1,0mm, K 300, 15kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MTC MTC Schweißdraht MT-CuSn6 D=1,0mm, K 300, 15kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikeldetailsicht MTC MTC Schweißdraht MT-CuSn6 D=1,0mm, K 300, 15kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikeldetailsicht MTC MTC Schweißdraht MT-CuSn6 D=1,0mm, K 300, 15kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikeldetailsicht MTC MTC Schweißdraht MT-CuSn6 D=1,0mm, K 300, 15kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikeldetailsicht MTC MTC Schweißdraht MT-CuSn6 D=1,0mm, K 300, 15kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikel-Nr.:
     223-8422407
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     3210221003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

MTC Schweißdraht MT-CuSn6 D=1,0mm, K 300, 15kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)

Drahtelektrode aus Kupfer-Zinn-Legierung (2.1022) zum MIG-Schweißen.

Bei Wanddicken über 6,00 mm ist Vorwärmen auf + 250 °C erforderlich. Bei Auftragsschweißungen auf Eisenwerkstoffe wird das Impuls-Lichtbogenschweißen empfohlen.

Wichtigste Anwendungsbereiche Kupfer-Zinn-Legierungen, z. B. Bronze mit 4 - 8 % Sn, Kupfer-Zink- Legierungen (Messing), Kupfer-Zinn-Zink-Blei-Gusslegierungen, Auftragsschweißungen auf Gusseisen.

Weitere Informationen:
Bruchdehnung [%]:
20
Durchmesser [mm]:
1,0
Gewicht/Spule [kg]:
15
Normbezeichnung AWS:
ER CuSn A
Normbezeichnung DIN:
1733: SG CuSn 6
Normbezeichnung EN ISO:
24373: S Cu 5180
Streckgrenze [N/mm²]:
140
Werkstoffnummer:
2.1022
Zugfestigkeit [N/mm²]:
300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 22,03*
€ 26,22
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 21,48*
€ 25,56
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 20,11*
€ 23,93
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 19,06*
€ 22,68
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 18,36*
€ 21,85
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.