Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC WIG-Schweißdraht MT-WSG2 Ø1,0x1000mm (Schweißdraht)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MTC MTC WIG-Schweißdraht MT-WSG2 Ø1,0x1000mm (Schweißdraht)
Artikeldetailsicht MTC MTC WIG-Schweißdraht MT-WSG2 Ø1,0x1000mm (Schweißdraht)
Artikel-Nr.:
     223-8422360
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     6051251010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

MTC WIG-Schweißdraht MT-WSG2 Ø1,0x1000mm (Schweißdraht)

WIG-Schweißstab WSG2 zum WIG-Schweißen von niedriglegierten Kessel- und Rohrstählen.

Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
2,4
Länge (mm):
1000
Normbezeichnung EN ISO 636-A:
W 46 5 W3Si1
Werkstoffnummer:
1.5125
Anwendbare Schutzgase:
I 1
Anwendung:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 9,67*
€ 11,51
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 9,64*
€ 11,47
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 9,01*
€ 10,72
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 8,81*
€ 10,48
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 8,46*
€ 10,07
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 7,24*
€ 8,62
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.