Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC WIG-Schweißdraht MT-AlMg3 Ø2,40x1000mm (Schweißdraht)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MTC MTC WIG-Schweißdraht MT-AlMg3 Ø2,40x1000mm (Schweißdraht)
Artikeldetailsicht MTC MTC WIG-Schweißdraht MT-AlMg3 Ø2,40x1000mm (Schweißdraht)
Artikel-Nr.:
     223-8422339
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     1157542410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

MTC WIG-Schweißdraht MT-AlMg3 Ø2,40x1000mm (Schweißdraht)

Schweißstab aus Aluminium-Magnesium-Legierung (3.3536) zum WIG-Schweißen von Aluminiumlegierungen. Größere Werkstücke und Bleche über 15,00 mm Dicke auf + 150 °C vorwärmen.

Grundwerkstoffe
Aluminium-Magnesium-Legierungen, z. B. 3.3326, 3.3535, 3.0515

Weitere Informationen:
Bruchdehnung [%]:
25
Durchmesser [mm]:
2,4
Gewicht pro Paket [kg]:
5
Grundwerkstoffe:
AlMg 1,8 (3.3326), AlMg 3 (3.3535), AlMn 1 (3.0515), Aluminium-Magnesium-Legierungen
Länge [mm]:
1000
Normbezeichnung AWS:
A-5.10: ER 5754
Normbezeichnung DIN:
1732: SG AlMg 3
Normbezeichnung EN ISO:
18273: S Al 5754
Polung:
AC
Schweißposition:
PA, PB, PC, PD, PE, PF
Streckgrenze [N/mm²]:
100
Werkstoffnummer:
3.3536
Wärmebehandlung:
U (ungeglüht)
Zugfestigkeit [N/mm²]:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 16,38*
€ 19,49
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 15,75*
€ 18,74
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 15,21*
€ 18,10
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 14,67*
€ 17,46
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 12,64*
€ 15,04
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.