Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC WIG-Schweißdraht MT-4462 Ø2,0x1000mm, 14462 (Schweißdraht)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MTC MTC WIG-Schweißdraht MT-4462 Ø2,0x1000mm, 14462 (Schweißdraht)
Artikeldetailsicht MTC MTC WIG-Schweißdraht MT-4462 Ø2,0x1000mm, 14462 (Schweißdraht)
Artikel-Nr.:
     223-8422322
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     7244622010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

MTC WIG-Schweißdraht MT-4462 Ø2,0x1000mm, 14462 (Schweißdraht)

Schweißstab (1.4462) aus stickstoffhaltigem ferritisch-austenitischem Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl. Zum WIG-Schweißen nichtrostender ferritischaustenitischer Duplex-Stähle für Betriebstemperaturen bis + 250 °C. Der Gehalt an Deltaferrit im unbehandelten Schweißgut liegt bei 25 – 35 %. Das Schweißgut hat eine besonders gute Beständigkeit gegen Lochfraß, Spaltkorrosion und Spannungsrisskorrosion in chloridhaltigen wässrigen Medien. Bevorzugte Anwendung in der Offshore-Technik, z.B. für Rohrleitungen, in denen chloridhaltige Produkte oder saure Gase gefördert werden.

Weitere Informationen:
Bruchdehnung [%]:
28
Durchmesser [mm]:
2,0
Gewicht pro Paket [kg]:
5,0
Grundwerkstoffe:
1.4347, 1.4417, 1.4460, 1.4462
Kerbschlagarbeit [J]:
75 J bei +20°C
Länge [mm]:
1000
Normbezeichnung AWS:
A-5.9: ER 2209
Normbezeichnung DIN:
8556: SG X2 CrNiMoN 22 8 3
Normbezeichnung EN ISO:
14343: G 22 9 3 NL / W 22 9 3 NL
Streckgrenze [N/mm²]:
600
Werkstoffnummer:
1.4462
Zugfestigkeit [N/mm²]:
800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 21,19*
€ 25,22
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 20,87*
€ 24,84
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 20,24*
€ 24,09
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 19,69*
€ 23,43
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 16,89*
€ 20,10
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.