Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC Hochlegierter Schweißdraht MT-316 L (WN.1.4430) (Schweißdraht)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MTC MTC Hochlegierter Schweißdraht MT-316 L (WN.1.4430) (Schweißdraht)
Artikeldetailsicht MTC MTC Hochlegierter Schweißdraht MT-316 L (WN.1.4430) (Schweißdraht)
Artikel-Nr.:
     223-8422303
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     44301203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

MTC Hochlegierter Schweißdraht MT-316 L (WN.1.4430) (Schweißdraht)

Drahtelektrode zum Schweißen von nichtrostenden austenitischen Chrom-Nickel-Molybdänstählen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, u.a. einsetzbar an nioboder titanstabilisierten austentitischen Stählen. Der höhere Si-Gehalt wirkt sich vorteilhaft auf das Schweißverhalten aus. Max. Betriebstemperatur bei Nasskorrosion 400°C, an Luft ca. 850°C. Korrosionseigenschaften: Gute Beständigkeit gegen allgemeine und interkristalline Korrosion. Hohe Resistenz bei Chlorid- und Lochfrasskorrosion. Hochtemperatureigenschaften: Zunderbeständig bis 850 °C Schutzgas: Nach EN 439 M 12 , Ar 2 % CO2 , 16 - 21 l/min, M 13 , Ar 1 - 3 % O2 , 16 - 21 l/min.

Weitere Informationen:
Bruchdehnung [%]:
35
Durchmesser [mm]:
1,2
Gewicht/Spule [kg]:
15
Grundwerkstoffe:
1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408
Kerbschlagarbeit [J]:
130 J bei +20°C
Normbezeichnung AWS:
ähnlich ER 316 LSi
Normbezeichnung DIN:
8556: SG X2 CrNiMo 19 12
Normbezeichnung EN ISO:
12072: G19 12 3 LSi:/W 19 12 3 LSi
Polung:
DC: Elektrode +
Schweißposition:
PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG
Spulart:
K300
Streckgrenze [N/mm²]:
315
Werkstoffnummer:
1.4430
Wärmebehandlung:
U (ungeglüht)
Zugfestigkeit [N/mm²]:
540
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 16,20*
€ 19,28
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 16,04*
€ 19,09
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 15,36*
€ 18,28
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 14,30*
€ 17,02
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 13,39*
€ 15,93
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.